Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 01006.1801-02 MIKROSCHALTER HEBEL SPDT 10A 250V STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836037
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01006.1801-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: 1006
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 2.5 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Federhebel, gebogen
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 01006.1801-02, 2836037, 283-6037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,25*
    € 7,60*
    Lager 139
    81
    € 14,99*
    ab € 4,19*
    € 11,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.