Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 01006.1301-02 MIKROSCHALTER HEBEL SPDT 10A 250V STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836034
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01006.1301-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: 1006
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.55 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Gerader Hebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 01006.1301-02, 2836034, 283-6034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.