Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 01004.1001-01 MIKROSCHALTER STÖSSEL, SPDT, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836026
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01004.1001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: 1004
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.1 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, marquardt microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 01004.1001-01, 2836026, 283-6026
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    Frei Haus
    ab € 5,94*
    € 7,35*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,51*
    € 8,58*
    Lager 139
    67
    1
    € 14,99*
    ab € 4,09*
    € 11,06*
    7 Tage
    78
    1
    € 6,99*
    ab € 13,62*
    € 19,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Marquardt
    191.013.013
    ab € 2,51*
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,36*
    Sonstiges
    Vogt Verbindungstechnik
    3967
    ab € 0,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.