Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSC-TIMEFLASH2-KIT2 OSZILLATOR-PROGRAMMIER-KIT, 2KABEL, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835964
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSC-TIMEFLASH2-KIT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Oszillator
Programmiergerät
entwicklungskit microchip
Merkmale: Unterstützt MEMS-Oszillator-Gehäusegröße, CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL-Ausgangstypen, Messung von Strom &, Stabilität
  • Produktpalette: TimeFlash 2 Series
  • Unterstützte Produktfamilien: -
  • Lieferumfang des Kits: Tragbares Programmier-Dongle, USB-Kabel, antistatische Pinzette, USB-Flash-Laufwerk für Software-Installation
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszillator, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, MICROCHIP, DSC-TIMEFLASH2-KIT2, 2835964, 283-5964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 264,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,79*
    € 315,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,59*
    € 308,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,26*
    € 272,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,29*
    € 265,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,67*
    € 253,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.