Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB6ML-A1T64G DRUCKTASTER BELEUCHT. DPDT 24VAC/DC GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833222
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6ML-A1T64G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Transparent
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: LB
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 18.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LB6ML-A1T64G, 2833222, 283-3222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.