Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB6B-M1T6LS DRUCKTASTER, DPDT, 5A, 250VAC, STECK/LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833153
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6B-M1T6LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Blau
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: LB
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 18.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LB6B-M1T6LS, 2833153, 283-3153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.