Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK23-87-B-2 REED-SCHALTER, SPST-NO, 0.4A, 200V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832677
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK23-87-B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.2 ohm
  • Produktpalette: MK23
  • Amperewindungen (AW), min.: 10 AT
  • Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 15 AT
  • Schaltleistung, max.: 10 W
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, MK23-87-B-2, 2832677, 283-2677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,80*
    € 5,712
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.