Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK01-H REED-SENSOR, SPDT, 0.5A, 15-20AT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832652
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK01-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK01 Series
  • Sensormontage: SMD
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK01-H, 2832652, 283-2652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.