Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS A2P75S12M3 IGBT, MODUL, N-KANAL, 1.2KV, 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832457
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A2P75S12M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: ACEPACK 2 M
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Dauer-Kollektorstrom: 75 A
  • Bauform - Transistor: Modul
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.95 V
  • Verlustleistung: 454.5 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, A2P75S12M3, 2832457, 283-2457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 68,49*
    € 90,32*
    € 6,90*
    ab € 76,02*
    € 136,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,32*
    € 107,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,95*
    € 105,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,30*
    € 100,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,90*
    € 90,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,49*
    € 81,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.