Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM92A13MWV-ZE2 PD-CONTROLLER USB TYP C, UQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832158
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM92A13MWV-ZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 1.1, 2.0
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Anschlüsse: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: UQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.