Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 1518A WHT REISEADAPTER,WAND=SCHUKO,GERÄT=UK WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832138
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     1518A WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: Travel Adaptors
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Umwandlung von: UK
  • Umwandlung zu: Europa (Schuko)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, 1518A WHT, 2832138, 283-2138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    1518A BLK
    ab € 1,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.