Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3296. ADAPTER, POLKLEMME/BNC-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829323
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3296.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Ausführung Ausgangssteckverbinder: -
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 2 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Polklemme
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: BNC-Koaxial
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 3296., 2829323, 282-9323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,13*
    € 60,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,43*
    € 52,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.