Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FAN9672Q BLINDLEISTUNGSREGLER, PFC, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825039
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN9672Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindleistungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • UVLO: 12.8 V
  • Tastverhältnis (%): 97 %
  • Versorgungsstrom: 6 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Frequenz: 75 kHz
  • Einschaltstrom: 30 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: LQFP
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, ONSEMI, FAN9672Q, 2825039, 282-5039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 3,01*
    € 3,85*
    Lager 139
    2419
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 8,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ECWFE2J225K
    ab € 0,604*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.