Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI S310FA SCHOTTKY-GLEICHR AEC-Q101 100V SOD-123FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822559
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S310FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 850 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123FA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, S310FA, 2822559, 282-2559
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    1 Tag
    2860
    5
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,89*
    Lager 139
    7423
    5
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 0,909*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.