Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEVKIT-COMM ENTWICKLUNGSBOARD-ADAPTER, CAN/LIN/SCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820428
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEVKIT-COMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Development Kits S12ZVL/S12XE/ZVL128/S12VR64/S12ZVC/MPC5748G/S12G128 von NXP
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Hardware-Steck-Adapterplatine
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, NXP, DEVKIT-COMM, 2820428, 282-0428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 88,62*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,62*
    € 105,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,21*
    € 104,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,85*
    € 102,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,24*
    € 94,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,43*
    € 81,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.