Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC5746R-252DS TOCHTERPLATINE, EVAL.BOARD MPC5746REVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820412
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5746R-252DS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationsboard MPC5746REVB
  • Prozessorfamilie: MPC57xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine MPC5746R
  • Prozessorserie: e200z4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MPC5746R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, NXP, MPC5746R-252DS, 2820412, 282-0412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.127,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.127,52*
    € 1.341,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.126,50*
    € 1.340,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.089,31*
    € 1.296,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.060,76*
    € 1.262,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.018,49*
    € 1.212,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.