Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATULPC-DEMO REF.DESIGN-KIT, BLUETOOTH LOW ENERGY/SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819858
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATULPC-DEMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
entwicklungskit microchip
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy, SoC
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Kit ATBTLC1000, SAML21
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: ATBTLC1000, SAML21
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, ATULPC-DEMO, 2819858, 281-9858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 89,30*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,30*
    € 106,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,89*
    € 105,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,48*
    € 102,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,75*
    € 94,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,86*
    € 81,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.