Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00829 EVAL.BOARD, SYNCHR. ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819833
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Regler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC23158/9
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MIC23158/9
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00829, 2819833, 281-9833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 69,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,85*
    € 83,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,88*
    € 81,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,64*
    € 79,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,46*
    € 75,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,06*
    € 63,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.