Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00811 EVAL.BOARD PROG. SYNC BUCK- & BOOST-REGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819831
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Programmierbarer, synchroner Abwärts- &, Aufwärtsregler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC7400, 5 Abwärts-/1 Aufwärtsregler, programmierbar
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MIC7400
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00811, 2819831, 281-9831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 131,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,83*
    € 156,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,02*
    € 153,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,39*
    € 145,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,80*
    € 133,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,95*
    € 121,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.