Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC243009 SUPERFLASH-KIT, MIKROBUS/PICTAILPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819828
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC243009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16/32-Entwicklungsboards (DM240001, DM240001-2)
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Drei serielle Flash-Tochterplatinen SST26VF064B, SST26VF032B, SST26WF016B
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MICROCHIP, AC243009, 2819828, 281-9828
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 49,33*
    € 65,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 74,22*
    € 95,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,49*
    € 113,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,23*
    € 99,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,81*
    € 94,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.