Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C320C104M5R5TA KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 20%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819673
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104M5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 5.84 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C320C104M5R5TA, 2819673, 281-9673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0644*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.