Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC LD11F1 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 10-80VDC, RECHTECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811544
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     LD11F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Zeit, min.: -
  • Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, LD11F1, 2811544, 281-1544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.