Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC LD13F1 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 10-80VDC, RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811543
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     LD13F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, LD13F1, 2811543, 281-1543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.