Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC LA25F1 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 90-264VAC, QUADR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811539
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     LA25F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: -
  • Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Zeit, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, LA25F1, 2811539, 281-1539
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,80*
    € 25,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,54*
    € 27,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8966894
    ab € 21,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.