Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC LD17F1 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 10-80VDC, QUADR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811536
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     LD17F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: -
  • Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, LD17F1, 2811536, 281-1536
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,31*
    € 22,84*
    € 8,95*
    ab € 16,12*
    € 24,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8966898
    ab € 18,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.