Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Z2221N0G2FT00 BETRIEBSSTUND.ZÄHLER 7STELLEN RELAIS-O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811531
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     Z2221N0G2FT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 44.8 mm
  • Zeit, min.: 1 s
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 265 V
  • Zeit, max.: 9999999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,29*
    € 82,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,14*
    € 81,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,46*
    € 75,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,22*
    € 69,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,74*
    € 63,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.