Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Z2301N0G1FT00 BETRIEBSSTUND.ZÄHLER 7STELLEN MOSFET-O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811527
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     Z2301N0G1FT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Breite des Frontplattenausschnitts: 44.8 mm
  • Zeit, min.: 1 s
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Zeit, max.: 9999999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, Z2301N0G1FT00, 2811527, 281-1527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,77*
    € 84,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,91*
    € 77,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,51*
    € 64,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.