Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC 30D1B1 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 10-80VDC PANEL/DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811525
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     30D1B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: -
  • Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 80 VDC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, 30D1B1, 2811525, 281-1525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.