Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2561FDT-E/MF CAN-TRANSCEIVER FLEX DATENRAT 8MBPS DFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810245
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2561FDT-E/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-FD-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Übertragungsrate, max.: 8 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2561FDT-E/MF, 2810245, 281-0245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.