Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST25VF040B-50-4C-SAF FLASH-SPEICHER, 4MBIT, 50MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810220
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF040B-50-4C-SAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 2.7V-3.6V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 4M x 1 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST25VF040B-50-4C-SAF, 2810220, 281-0220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.