Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24AA04HT-I/OT EEPROM, 4KBIT, I2C, 400KHZ, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810211
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA04HT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 2 BLK (256 x 8 Bit)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24AA04HT-I/OT, 2810211, 281-0211
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14442
    1
    € 14,99*
    ab € 0,27*
    € 0,467*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.