Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers, PIC10, 8 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810174
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F220T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: PIC10 Family PIC10F22x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: USB
  • ADC-Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Programmspeichergröße: 384 Byte
  • Bausteinkern: PIC10
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC10
  • MCU-Baureihe: PIC10F22x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC10F220T-E/OT, 2810174, 281-0174
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,608*
    € 1,088*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020
    € 166,89*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    € 2.038,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.