Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SST26VF016-80-5I-S2AE FLASH-SPEICHER, 16MBIT, 80MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810111
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF016-80-5I-S2AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 2M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 2.7V-3.6V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 16 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, SST26VF016-80-5I-S2AE, 2810111, 281-0111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    435
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 2,86*
    € 6,90*
    ab € 1,44*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.