Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93C76C-I/ST EEPROM, 8KBIT, SERIELL, 3MHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810107
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C76C-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 8Kbit SPI Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Microwire
  • Speicherdichte: 8 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93C76C-I/ST, 2810107, 281-0107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,787*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.