Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24HJ64GP510A-I/PF MCU, 16BIT, PIC24, 40MIPS, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810087
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ64GP510A-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ64GP510A-I/PF, 2810087, 281-0087
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,30*
    € 10,39*
    Lager 139
    157
    € 14,99*
    ab € 6,94*
    € 11,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    € 66,46*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 50,84*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2547
    € 65,75*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 320,33*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    € 212,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.