Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FV32KA301T-I/SS MCU, 16BIT, PIC24, 16MIPS, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810084
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV32KA301T-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KA Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 17 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FV KA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FV32KA301T-I/SS, 2810084, 281-0084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    € 66,84*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    € 50,76*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2547
    € 66,53*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 315,01*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    € 213,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.