Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16LF1939T-I/ML MCU, 8BIT, PIC16, 32MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810065
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1939T-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F19XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 28 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F19xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF1939T-I/ML, 2810065, 281-0065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244063
    € 95,05*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164130-3
    € 78,38*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2006
    € 634,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.