Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3U1CB-AU MCU, CORTEX-M3, 96MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810029
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3U1CB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 3U Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 57 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3U
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 96 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3U1CB-AU, 2810029, 281-0029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320202
    € 90,95*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    € 73,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.