Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3SD8BA-AU MCU, CORTEX-M3, 64MHZ, QFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810028
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3SD8BA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Entwicklungskit
Mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 3S Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 47 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3SD8BA-AU, 2810028, 281-0028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320202
    € 90,84*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,61*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    € 74,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.