Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY13A-SS7R MCU, 8BIT, AVR, 20MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810012
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-SS7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny13 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 1 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny13
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY13A-SS7R, 2810012, 281-0012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 48,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRFEB-SAFETY
    € 124,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATUSB-PCB-80146
    € 176,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 80,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.