Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY102-SSNR MCU, 8BIT, AVR, 12MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810011
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY102-SSNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: USART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 1 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny10
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 12 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY102-SSNR, 2810011, 281-0011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,05*
    Lager 139
    3773
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 1,156*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 49,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRFEB-SAFETY
    € 124,37*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATTINY104-SSFR
    € 1,371*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATUSB-PCB-80146
    € 177,84*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,20*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 80,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.