Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89LS52-16JU MCU, 8BIT, 8051, 16MHZ, LCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809998
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LS52-16JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89LS52 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 4 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 250 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89LS52
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89LS52-16JU, 2809998, 280-9998
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    € 8,95*
    ab € 2,94*
    € 3,96*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,00*
    € 4,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 5,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T2371
    € 12,03*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-44PLCC-SMT
    € 1,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.