Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA128RFA1-ZU00 MCU, 8BIT, AVR, 16MHZ, VQFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809994
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA128RFA1-ZU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega128 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: 2-Draht, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega128
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA128RFA1-ZU00, 2809994, 280-9994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,21*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2015
    € 707,52*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2014
    € 438,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.