Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC38HC42YM-TR PWM-CONTROLLER, CURRENT-MODE, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809968
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC38HC42YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 96 %
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Topologie: Boost, Buck, Flyback, Forward
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 500 kHz
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 7.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC38HC42YM-TR, 2809968, 280-9968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.