Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2544-2YMM-TR LEISTUNGSSCHALTER, 5.5V, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809964
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2544-2YMM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.12 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,581*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,581*
    € 1,88139
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,501*
    € 1,78619
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.