Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY13A-SS7 MCU, 8BIT, AVR, 20MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809925
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-SS7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny13 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 1 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 60 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny13
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY13A-SS7, 2809925, 280-9925
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,64*
    € 1,00*
    Lager 139
    438
    1
    € 14,99*
    ab € 0,563*
    € 1,088*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 1,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRBLE-IOT
    € 48,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATAVRFEB-SAFETY
    € 124,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATUSB-PCB-80146
    € 176,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    € 80,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.