Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-LPM01A ERWEITERUNGSBOARD NUCLEO-32/64/144-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809312
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-LPM01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo-32/64/144-Boards zur Messung des Stromverbrauchs
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: STM32 Nucleo-Erweiterungsboard
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32L496VGT6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-LPM01A, 2809312, 280-9312
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 65,44*
    € 86,57*
    Lager 139
    97
    € 14,99*
    ab € 68,75*
    € 88,12*
    € 6,90*
    ab € 84,84*
    € 107,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,44*
    € 104,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,85*
    € 100,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,40*
    € 90,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,75*
    € 81,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.