Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IFP029V1 EVAL.BOARD, HIGH-SPEED-LOW-SIDE-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809307
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP029V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Low-Side-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPS4260L
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Leistungsschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: IPS4260L
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Leistungsschalter, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IFP029V1, 2809307, 280-9307
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 61,31*
    € 83,20*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 68,71*
    € 88,38*
    € 6,90*
    ab € 76,25*
    € 97,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,38*
    € 105,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,73*
    € 104,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,88*
    € 102,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,12*
    € 92,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,71*
    € 81,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    IPS4260L
    € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.