Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2807856 Herst.-Nr.: 11.02.8805 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 14.8 ft Kabellänge - Metrisch: 4.5 mUSB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Kennzeichnung / Markierung: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker roline blau, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.8805, 2807856, 280-7856 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 10,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,52* | € 14,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,81* | € 14,94* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,07* | € 15,68* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 13,47* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|