Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIPN3H60T-H IPM-MODUL, IGBT, 3A, 600V, NDIP-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807349
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIPN3H60T-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Nennstrom (Ic/Id): 3 A
  • Produktpalette: SLLIMM Nano Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: NDIP
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Baureihe: SLLIMM
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIPN3H60T-H, 2807349, 280-7349
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 4,35*
    € 12,20*
    € 6,90*
    ab € 6,60*
    € 13,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.